Wibe Group - Takpendel 20, 2000MM, WIBE, SF, SYREFAST - 725571
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1990 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 55 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677255719
Elnummer
1356109
Leverandørens varenummer
725571
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
1990 mm
Profilbredde:
48 mm
Profilhøyde:
55 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Modell / utførelse:
C-profil, dobbeltsidig
Nyttelastkapasitet:
30 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Takpendel 20, 2000mm, Wibe, Sf, Syrefast


