Wibe Group - Takpendel 20-280 Fzv - CSU794204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 280 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 55 mm
Materiale - Stål
Modell / utførelse - C-profil, dobbeltsidig
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480409967
Elnummer
1212131
Leverandørens varenummer
CSU794204
Typebeskrivelse
CSU794204
Lengde:
280 mm
Profilbredde:
48 mm
Profilhøyde:
55 mm
Materiale:
Stål
Modell / utførelse:
C-profil, dobbeltsidig
Nyttelastkapasitet:
30 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Takpendel 20-280 varmforsinket


