Wibe Group - Takpendel 20, 505MM, WIBE, SF, SYREFAST - 725567
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 505 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 55 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677255672
Elnummer
1356101
Leverandørens varenummer
725567
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
505 mm
Profilbredde:
48 mm
Profilhøyde:
55 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Modell / utførelse:
C-profil, dobbeltsidig
Nyttelastkapasitet:
30 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


