Wibe Group - Takpendel 20-640 Fzv - CSU794206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 640 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 55 mm
Materiale - Stål
Modell / utførelse - C-profil, dobbeltsidig
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480409981
Elnummer
1212133
Leverandørens varenummer
CSU794206
Typebeskrivelse
CSU794206
Lengde:
640 mm
Profilbredde:
48 mm
Profilhøyde:
55 mm
Materiale:
Stål
Modell / utførelse:
C-profil, dobbeltsidig
Nyttelastkapasitet:
30 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Takpendel 20-640 varmforsinket


