Wibe Group - Takpendel 20-865 Fzv - CSU794207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 865 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 55 mm
Materiale - Stål
Modell / utførelse - C-profil, dobbeltsidig
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480409998
Elnummer
1212134
Leverandørens varenummer
CSU794207
Typebeskrivelse
CSU794207
Lengde:
865 mm
Profilbredde:
48 mm
Profilhøyde:
55 mm
Materiale:
Stål
Modell / utførelse:
C-profil, dobbeltsidig
Nyttelastkapasitet:
30 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Takpendel 20-865 varmforsinket


