Wibe Group - Takpendel 20F, 1000MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 718249
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 995 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 90 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677182497
Elnummer
1356147
Leverandørens varenummer
718249
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
995 mm
Profilbredde:
48 mm
Profilhøyde:
90 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
C-profil, dobbeltsidig
Nyttelastkapasitet:
29,4 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


