Wibe Group - Takpendel 20FS, 3000MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 718721
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2980 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 106 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677187218
Elnummer
1356163
Leverandørens varenummer
718721
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
2980 mm
Profilbredde:
48 mm
Profilhøyde:
106 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
C-profil, dobbeltsidig
Nyttelastkapasitet:
29,4 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Takpendel 20Fs, 3000mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket


