Wibe Group - Takpendel 2F, 1000mm, Wibe, SF, syrefast - 725566
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1000 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 26 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677255665
Elnummer
1356099
Leverandørens varenummer
725566
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
1000 mm
Profilbredde:
48 mm
Profilhøyde:
26 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Modell / utførelse:
C-profil
Nyttelastkapasitet:
23 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Takpendel 2F, 1000mm, Wibe, SF, syrefast


