Wibe Group - Takpendel 2F-1500 Fzv hvit - 787277
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1495 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 26 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677872770
Elnummer
1212153
Leverandørens varenummer
787277
Typebeskrivelse
787277
Lengde:
1495 mm
Profilbredde:
48 mm
Profilhøyde:
26 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Modell / utførelse:
C-profil
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
9010


