Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wibe Group - Takpendel 2F, 370MM, WIBE, SF, SYREFAST - 725563

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 370 mm

  • Profilbredde - 48 mm

  • Profilhøyde - 26 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677255634

Elnummer

1356093

Leverandørens varenummer

725563

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

370 mm

Profilbredde:

48 mm

Profilhøyde:

26 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Modell / utførelse:

C-profil

Nyttelastkapasitet:

23 kN

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Takpendel 2F....