Wibe Group - Takpendel 2Fi-300 Fzs - 792723
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 272 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 26 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677927234
Elnummer
1323940
Leverandørens varenummer
792723
Typebeskrivelse
1323940
Lengde:
272 mm
Profilbredde:
48 mm
Profilhøyde:
26 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Modell / utførelse:
C-profil
Nyttelastkapasitet:
1 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Takpendel for lettere aplikasjoner. Sendzimirforsinket, korrosjonsklasse C2. Primært Innendørs bruk. Lengde 300mm


