Wibe Group - Takpendel 2Fi-300 sendzimirfo - CSU795854
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 272 mm
Profilbredde - 134 mm
Profilhøyde - 58 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958542
Elnummer
1311584
Leverandørens varenummer
CSU795854
Typebeskrivelse
1311584
Lengde:
272 mm
Profilbredde:
134 mm
Profilhøyde:
58 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Modell / utførelse:
Andre
Nyttelastkapasitet:
1 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005


