Wibe Group - Takpendel 2Fi-600 Fzs hvit - CSU795303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 600 mm
Profilbredde - 134 mm
Profilhøyde - 58 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480692536
Elnummer
1212084
Leverandørens varenummer
CSU795303
Typebeskrivelse
CSU795303
Lengde:
600 mm
Profilbredde:
134 mm
Profilhøyde:
58 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Modell / utførelse:
Andre
Nyttelastkapasitet:
1 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre


