Wibe Group - Takpendel BM20-2000 Fzv - CSU795897
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 55 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958979
Elnummer
1353972
Leverandørens varenummer
CSU795897
Typebeskrivelse
1353972
Lengde:
2000 mm
Profilbredde:
48 mm
Profilhøyde:
55 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
C-profil, dobbeltsidig
Nyttelastkapasitet:
17,65 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Vekt:
11,7 kg
Takpendel BM20-2000 varmforsinket, sammen med bjelkeklammer 6BK kan man enkelt montere takpendel på bjelke for en rask og smidig montering.


