Wibe Group - Takpendel BM20-3000 Fzv - CSU795898
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 3000 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 55 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958986
Elnummer
1353973
Leverandørens varenummer
CSU795898
Typebeskrivelse
1353973
Lengde:
3000 mm
Profilbredde:
48 mm
Profilhøyde:
55 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
C-profil, dobbeltsidig
Nyttelastkapasitet:
17,65 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Vekt:
14,9 kg


