Wibe Group - Takpendel BM20F-1500 Fzv - CSU795903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1500 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 90 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677959037
Elnummer
1353978
Leverandørens varenummer
CSU795903
Typebeskrivelse
1353978
Lengde:
1500 mm
Profilbredde:
48 mm
Profilhøyde:
90 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
C-profil, dobbeltsidig
Nyttelastkapasitet:
29,4 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Vekt:
10,3 kg
Takpendel BM20F-1500 varmforsinket, sammen med bjelkeklammer 6BK kan man enkelt montere takpendel på bjelke for en rask og smidig montering.


