Wibe Group - TAKPLATE FOR 20F, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 718849
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 160 mm
Bredde - 160 mm
Høyde - 8 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Nyttelastkapasitet - 0 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677188499
Elnummer
1356175
Leverandørens varenummer
718849
Typebeskrivelse
Master m/tilbehør
Lengde:
160 mm
Bredde:
160 mm
Høyde:
8 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Nyttelastkapasitet:
0 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Diameter:
0 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
14
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


