Wibe Group - Thorsman betongskrue MM-S 7,5x50MM (SF) Sekskant hode, pakke av 50 - IMT38031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 65 mm
Diameter på borehull - 6 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Hodeform - Sekskant
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480214417
Elnummer
1357635
Leverandørens varenummer
IMT38031
Typebeskrivelse
Universalfester
Lengde:
65 mm
Diameter på borehull:
6 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hodeform:
Sekskant
Min. borehullsdybde:
70 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Sportype:
Utvendig sekskant
Fastnøkkelbredde:
13 mm
Størrelse (TX):
0


