Wibe Group - Thorsman betongskrue MM-S MF 7,5x50MM (FZV) Sekskant hode, pakke av 50 - IMT38046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 50 mm
Diameter på borehull - 6 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Sekskant
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480214561
Elnummer
1357652
Leverandørens varenummer
IMT38046
Typebeskrivelse
Universalfester
Lengde:
50 mm
Diameter på borehull:
6 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Sekskant
Min. borehullsdybde:
55 mm
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Utvendig sekskant
Fastnøkkelbredde:
10 mm
Størrelse (TX):
10


