Wibe Group - Thorsman betongskrue MM-S MS 7,5x45MM (FZB) Panhead T30, pakke av 50 - IMT38037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 45 mm
Diameter på borehull - 6 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Andre
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480214479
Elnummer
1357642
Leverandørens varenummer
IMT38037
Typebeskrivelse
Universalfester
Lengde:
45 mm
Diameter på borehull:
6 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Andre
Min. borehullsdybde:
55 mm
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Torx
Fastnøkkelbredde:
17 mm
Størrelse (TX):
30
montasje i faste og harde materialer som betong og tegl.
Betongskruene kan skrues direkte i hullet uten plugg, og kan brukes både innen- og utendørs.
For utendørsbruk anbefales betongskruer med korr.klasse C4
eller ved ekstreme miljøer C5M (syrefast rustfritt stål).
Sortimentet inneholder også monteringsverktøy for øyeskrue,
magnethylse for sekskanthoder samt skruebit T30.


