Wibe Group - Thorsman Ekspansjonsbolt TEX, C3, M6x40, pakke av 100 - IMT38013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Lengde - 40 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengestørrelse i tommer - 1/4"
Diameter på borehull - 6 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480214745
Elnummer
1357609
Leverandørens varenummer
IMT38013
Typebeskrivelse
Ekspansjonsbolter
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Lengde:
40 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestørrelse i tommer:
1/4"
Diameter på borehull:
6 mm
Fastnøkkelbredde:
6 mm
TEX Ekspansjonsbolter inkluderer produkter for både innen- og utendørsbruk. Ekspansjonsboltene kan monteres i både natursten og betongmateriale. Elforsinkede ekspansjonsbolter er velegnet for montering innendørs, mens de varmforzinkede og rustfri syrefaste er ment for utendørsbruk og opp til ekstreme miljøer (SF).


