Wibe Group - Thorsman EkspansjonsboltTEX, C5, M10x105, pakke av 25 - IMT38026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 105 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengestørrelse i tommer - 3/8"
Diameter på borehull - 10 mm
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480214875
Elnummer
1357624
Leverandørens varenummer
IMT38026
Typebeskrivelse
Ekspansjonsbolter
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
105 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestørrelse i tommer:
3/8"
Diameter på borehull:
10 mm
Fastnøkkelbredde:
10 mm
TEX Ekspansjonsbolter inkluderer produkter for både innen- og utendørsbruk. Ekspansjonsboltene kan monteres i både natursten og betongmateriale. Elforsinkede ekspansjonsbolter er velegnet for montering innendørs, mens de varmforzinkede og rustfri syrefaste er ment for utendørsbruk og opp til ekstreme miljøer (SF).


