Wibe Group - Thorsman EkspansjonsboltTEX, C5M, M10x60, pakke av 50 - IMT38025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 60 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengestørrelse i tommer - 3/8"
Diameter på borehull - 10 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480214868
Elnummer
1357623
Leverandørens varenummer
IMT38025
Typebeskrivelse
Ekspansjonsbolter
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
60 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestørrelse i tommer:
3/8"
Diameter på borehull:
10 mm
Fastnøkkelbredde:
10 mm
TEX Ekspansjonsbolter inkluderer produkter for både innen- og utendørsbruk. Ekspansjonsboltene kan monteres i både natursten og betongmateriale. Elforsinkede ekspansjonsbolter er velegnet for montering innendørs, mens de varmforzinkede og rustfri syrefaste er ment for utendørsbruk og opp til ekstreme miljøer (SF).


