Wibe Group - Thorsman EkspansjonsboltTEX, C5M, M8x50, pakke av 100 - IMT38023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde - 50 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengestørrelse i tommer - 5/16"
Diameter på borehull - 8 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480214844
Elnummer
1357621
Leverandørens varenummer
IMT38023
Typebeskrivelse
Ekspansjonsbolter
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde:
50 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestørrelse i tommer:
5/16"
Diameter på borehull:
8 mm
Fastnøkkelbredde:
8 mm
TEX Ekspansjonsbolter inkluderer produkter for både innen- og utendørsbruk. Ekspansjonsboltene kan monteres i både natursten og betongmateriale. Elforsinkede ekspansjonsbolter er velegnet for montering innendørs, mens de varmforzinkede og rustfri syrefaste er ment for utendørsbruk og opp til ekstreme miljøer (SF).


