Wibe Group - TTS-KH52-2 Kabelhylla dubbel - 5591733
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dobbelt
Egnet for kanaldybde - 52 mm
Type feste - Låsbar
Lengde - 1000 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885591738
Elnummer
1215453
Leverandørens varenummer
5591733
Typebeskrivelse
5591733
Modell / utførelse:
Dobbelt
Egnet for kanaldybde:
52 mm
Type feste:
Låsbar
Lengde:
1000 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Kabelhyllen i stål festes i utskjæringen i bunnen av kanalen. Kabelhyllen skaper skille mellom f.eks. data- og strømkabler. Kabelhyllen jordes automatisk ved montering


