Wibe Group - Universalhjørne 110/52 so RAL - STA550068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 110 mm
Dybde - 52 mm
Overdelsbredde - 80 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720871001143
Elnummer
1204601
Leverandørens varenummer
STA550068
Typebeskrivelse
STA550068
Bredde:
110 mm
Dybde:
52 mm
Overdelsbredde:
80 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Modell / utførelse:
Universal
Vinkelområde:
90...90 °
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9017
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07


