Wibe Group - Universalhjørne 110/72 hvit R - STA550010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 110 mm
Dybde - 72 mm
Overdelsbredde - 80 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720871001235
Elnummer
1204602
Leverandørens varenummer
STA550010
Typebeskrivelse
STA550010
Bredde:
110 mm
Dybde:
72 mm
Overdelsbredde:
80 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Universal
Vinkelområde:
90...90 °
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07


