Wibe Group - Universalhjørne 130/72 so RAL - STA550098
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 72 mm
Overdelsbredde - 80 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720871001884
Elnummer
1204605
Leverandørens varenummer
STA550098
Typebeskrivelse
STA550098
Bredde:
130 mm
Dybde:
72 mm
Overdelsbredde:
80 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Modell / utførelse:
Universal
Vinkelområde:
90...90 °
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9017
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07


