Wibe Group - Universalhjørne 170/72 so RAL - STA550141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 72 mm
Overdelsbredde - 80 mm
Materiale - Stål
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720871002539
Elnummer
1204607
Leverandørens varenummer
STA550141
Typebeskrivelse
STA550141
Bredde:
170 mm
Dybde:
72 mm
Overdelsbredde:
80 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Modell / utførelse:
Universal
Vinkelområde:
90...90 °
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9017
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07
Sveiset tilbehør med perfekt passform for en stabil og stilig installasjon. Bruk 4 skjøtestykker I til stålkanal. Gjør det enkelt å oppnå en pen installasjon.


