Wibe Group - Utv.hjørne 110/52 hvit RAL9003 - STA550006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Dybde - 52 mm
Overdelsbredde 1 - 80 mm
Symmetrisk - Ja
Vinkelområde - 90...90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720871001099
Elnummer
1215397
Leverandørens varenummer
STA550006
Typebeskrivelse
STA550006
Bredde:
200 mm
Dybde:
52 mm
Overdelsbredde 1:
80 mm
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
90...90 °
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Med kabelklammer:
nei
Sveiset tilbehør med perfekt passform for en stabil og stilig installasjon. Bruk 4 skjøtestykker I til stålkanal. Gjør det enkelt å oppnå en pen installasjon.