Wibe Group - Veggfeste CLX3 konsoll på vegg Sendzimirforsinket, korrosjon - CSU795804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 163 mm
Høyde - 26 mm
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958047
Elnummer
1300301
Leverandørens varenummer
CSU795804
Typebeskrivelse
1300301
Lengde:
163 mm
Høyde:
26 mm
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
101 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...600 mm
Materialkvalitet:
Andre
Veggfeste CLX3 for feste av CLX3 konsoll på vegg. Sendzimirforsinket, korrosjonsklasse C2