Wibe Group - Veggplater sandwich FZV hvit Wibe - Veggplater sandwich-L= - CSU795366
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 14 mm
Høyde - 550 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480985294
Elnummer
1351380
Leverandørens varenummer
CSU795366
Typebeskrivelse
1351380
Lengde:
14 mm
Høyde:
550 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
100 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...100 mm
Farge:
Hvit
For montering av konsoller på veggplater med sandwich, passer for samtlige konsoller i sortimentet og P/A- skinne 24/48. Material: Varmforsinket stål hvit
Består av skrue MVBF 8X25 og mutter M6MF11
Består av skrue MVBF 8X25 og mutter M6MF11


