Wibe Group - Veggramme 110/55 silver - STA520116
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 86 mm
Dybde - 1,5 mm
Modell / utførelse - Universal
Materiale - Stål
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679005343
Elnummer
1225928
Leverandørens varenummer
STA520116
Typebeskrivelse
1225928
Bredde:
86 mm
Dybde:
1,5 mm
Modell / utførelse:
Universal
Materiale:
Stål
Farge:
Sølv
Høyde:
172 mm
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07


