Wibe Group - Veggramme 110/72 sort RAL9017 - STA550085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 103 mm
Dybde - 1,5 mm
Modell / utførelse - Universal
Materiale - Stål
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720871001419
Elnummer
1204617
Leverandørens varenummer
STA550085
Typebeskrivelse
STA550085
Bredde:
103 mm
Dybde:
1,5 mm
Modell / utførelse:
Universal
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Høyde:
172 mm
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9017
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07


