Wibe Group - Veggramme 120/72 alu - STA520115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 103 mm
Dybde - 1,5 mm
Modell / utførelse - Universal
Materiale - Stål
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679005336
Elnummer
1225924
Leverandørens varenummer
STA520115
Typebeskrivelse
STA520115
Bredde:
103 mm
Dybde:
1,5 mm
Modell / utførelse:
Universal
Materiale:
Stål
Farge:
Sølv
Høyde:
184 mm
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07


