Wibe Group - Veggramme 130/72 hvit RAL9003 - STA550035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 103 mm
Dybde - 1,5 mm
Modell / utførelse - Universal
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720871001785
Elnummer
1204618
Leverandørens varenummer
STA550035
Typebeskrivelse
STA550035
Bredde:
103 mm
Dybde:
1,5 mm
Modell / utførelse:
Universal
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Høyde:
192 mm
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07


