Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wibe Group - Veggramme 170A/72 sort RAL9017 - STA550140

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Veggramme 170A/72 sort RAL9017

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 103 mm

  • Dybde - 1,5 mm

  • Modell / utførelse - Universal

  • Materiale - Stål

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8720871002522

Elnummer

1204621

Leverandørens varenummer

STA550140

Typebeskrivelse

STA550140

Bredde:

103 mm

Dybde:

1,5 mm

Modell / utførelse:

Universal

Materiale:

Stål

Farge:

Svart

Høyde:

232 mm

Montasjemåte for kanalen:

Vegg

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9017

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK07

Veggrammen er med på å gjøre installasjonen pen når du installerer kanalen gjennom en innervegg, alternativt gjennom et tak.