Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wibe Group - VERTIKAL AVVINKLING W11, 100MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 734103

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - VERTIKAL AVVINKLING W11, 100MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Stigende/fallende

  • Vinkel (verdi) - Justerbar

  • Konstruktionstype - Stiv bue

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne bredde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677341030

Elnummer

1377071

Leverandørens varenummer

734103

Typebeskrivelse

1377071

Retningsendring:

Stigende/fallende

Vinkel (verdi):

Justerbar

Konstruktionstype:

Stiv bue

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne bredde:

100 mm

Materiale:

Stål

Med overdel:

nei

Materialtykkelse:

0,7 mm

Sideveggsperforering:

Ja

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Vertikal Avvinkling W11, 100mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket