Wibe Group - Vinkel stillbar W10S/60-150 F - 782473
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Kabelrenne høyde - 60 mm
Kabelrenne bredde - 150 mm
Materiale - Stål
Bøyningsuførelse - Glatt bøy
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677824731
Elnummer
1212178
Leverandørens varenummer
782473
Typebeskrivelse
782473
Retningsendring:
Horisontal
Kabelrenne høyde:
60 mm
Kabelrenne bredde:
150 mm
Materiale:
Stål
Bøyningsuførelse:
Glatt bøy
Med overdel:
nei
Innvendig radius:
162 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
RAL-nummer:
9010


