Wibe Group - Vinkel stillbar W10S/60-200 F - 782271
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Konstruktionstype - Leddbue, element
Kabelrenne høyde - 60 mm
Kabelrenne bredde - 200 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677822713
Elnummer
1212120
Leverandørens varenummer
782271
Typebeskrivelse
782271
Retningsendring:
Horisontal
Konstruktionstype:
Leddbue, element
Kabelrenne høyde:
60 mm
Kabelrenne bredde:
200 mm
Materiale:
Stål
Med overdel:
nei
Innvendig radius:
212 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
RAL-nummer:
9010


