Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Wibe Group - VINKELFESTE W8S, WIBE, SF, SYREFAST - 726875

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - VINKELFESTE W8S, WIBE, SF, SYREFAST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 30...30 mm

  • Modell / utførelse - Innskyvning (innvendig)

  • Renefeste - Kan skrus

  • Nyttelastkapasitet - 0 N

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677268757

Elnummer

1358731

Leverandørens varenummer

726875

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

30...30 mm

Modell / utførelse:

Innskyvning (innvendig)

Renefeste:

Kan skrus

Nyttelastkapasitet:

0 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Klar høyde:

nei

Vinkelfeste W8S for W1/W3/W70....