Wibe Group - W13SKH-600 HVIT GL30 X-AVGREN. - 729152
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne bredde - 600 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Materiale - Stål
NATO hullmønster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677291526
Elnummer
1378566
Leverandørens varenummer
729152
Typebeskrivelse
1378566
Kabelrenne høyde:
40 mm
Kabelrenne bredde:
600 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
X-Avgrening W13Skh, 600mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket Hvit Gl 30
ProduktbladPDF


