Wibe Group - W1840 600 stillbar konsoll - 734583
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 639 mm
Høyde - 185 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677345830
Elnummer
1376946
Leverandørens varenummer
734583
Typebeskrivelse
1376946
Lengde:
639 mm
Høyde:
185 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Bredde:
60 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
600...600 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
W1840 600 stillbar konsoll


