Wibe Group - W1940-600 HVIT GL 30 BÆREJERN - 783754
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 36 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Bredde - 589 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677837540
Elnummer
1377926
Leverandørens varenummer
783754
Typebeskrivelse
1377926
Høyde:
36 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
589 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
600...600 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Bærejern W1940, 600mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket Hvit Gl 30
ProduktbladPDF


