Wibe Group - W20-100 FZS BÆREJERN - 721943
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 36 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677219438
Elnummer
1377038
Leverandørens varenummer
721943
Typebeskrivelse
1377038
Høyde:
36 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
100 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Bærejern W20, 100mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket


