Wibe Group - W20A-100 FZS BÆREJ.M/RØRP.FEST - 721180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 148 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677211807
Elnummer
1377040
Leverandørens varenummer
721180
Typebeskrivelse
1377040
Høyde:
148 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
100 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Bærejern Med Rørpendelfeste W20A, 100mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket


