Wibe Group - W20A-100 HVIT GL30 BJ.M/RØRP.F - 729028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 100...100 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677290284
Elnummer
1378490
Leverandørens varenummer
729028
Typebeskrivelse
1378490
Høyde:
30 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...100 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Bærejern Med Rørpendelfeste W20A, 100mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket Hvit
ProduktbladPDF


