Wibe Group - W25-200 FZS ARMATURFESTE - 713914
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Materiale - Stål
Lengde - 30 mm
Bredde - 201 mm
Høyde - 62 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677139149
Elnummer
1377271
Leverandørens varenummer
713914
Typebeskrivelse
1377271
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Materiale:
Stål
Lengde:
30 mm
Bredde:
201 mm
Høyde:
62 mm
Diameter:
9 mm
Armaturfeste W25, 200mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket


