Wibe Group - W25-300 FZS ARMATURFESTE - 713916
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Materiale - Stål
Lengde - 30 mm
Bredde - 301 mm
Høyde - 62 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677139163
Elnummer
1377273
Leverandørens varenummer
713916
Typebeskrivelse
1377273
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Materiale:
Stål
Lengde:
30 mm
Bredde:
301 mm
Høyde:
62 mm
Diameter:
9 mm
Armaturfeste W25, 300mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket