Wibe Group - W25-600 FZS ARMATURFESTE - 713913
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Materiale - Stål
Lengde - 30 mm
Bredde - 601 mm
Høyde - 62 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677139132
Elnummer
1377276
Leverandørens varenummer
713913
Typebeskrivelse
1377276
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Materiale:
Stål
Lengde:
30 mm
Bredde:
601 mm
Høyde:
62 mm
Diameter:
9 mm
Armaturfeste W25, 600mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket